Mersen - Fusible BS Protistor® 17x49 gR 690VAC CEI 35A Percuteur - J220992

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 600 V
puissance de coupure - 200 kA
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340249118
Réf. Sonepar
00155220992
Réf. Fournisseur
J220992
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
35 A
tension assignée CA:
690 V
tension de fonctionnement CC:
600 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
9.5 W
Les Atouts de la gamme:
Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 690 V selon IEC 33classe gR (intensité nominale de 12 à 90 A) selon VDE 636-23- Elimination de toutes les surcharges- Sécurité et protection améliorées- Possibilité de coordination sélective avec tous les fusibles du circuit de distributionclasse aR (intensité nominale 100 A) selon VDE 636-23 et IEC 60269-4Connexion selon :- norme allemande DIN 43653/00C- norme britannique BS88-4Ces fusibles sont reconnu UL
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


