Mersen - Fusible BS Protistor® 17x49 gR 690VAC CEI 40A - C220963

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible BS Protistor® 17x49 gR 690VAC CEI 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension de fonctionnement CC - 600 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340248548

Réf. Sonepar

00155331519

Réf. Fournisseur

C220963

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée CA:

690 V

tension de fonctionnement CC:

600 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

10.5 W

pays de fabrication:

INDE

Fusible standard britannique Protistor® 17x49 gR 690VAC CEI 40A

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen