Non retournable

Mersen - Fusible BS Protistor® 2x17x49 gR 690V AC UL 65A - G075906

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible BS Protistor® 2x17x49 gR 690V AC UL 65A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 65 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension de fonctionnement CC - 700 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340012897

Réf. Sonepar

00155075906

Réf. Fournisseur

G075906

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

65 A

tension assignée CA:

690 V

tension de fonctionnement CC:

700 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

17.4 W

pays de fabrication:

INDE

Fusible standard britannique Protistor® 2x17x49 gR 690V AC UL 65A

Les Atouts de la gamme:

Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 690 V selon IEC 33classe gR (intensité nominale de 12 à 90 A) selon VDE 636-23- Elimination de toutes les surcharges- Sécurité et protection améliorées- Possibilité de coordination sélective avec tous les fusibles du circuit de distributionclasse aR (intensité nominale 100 A) selon VDE 636-23 et IEC 60269-4Connexion selon :- norme allemande DIN 43653/00C- norme britannique BS88-4Ces fusibles sont reconnu UL

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen