Non retournable

Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG A1 550VAC 250VDC 4A BNIT Lames décalées - F1006577

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG A1 550VAC 250VDC 4A BNIT Lames décalées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - A1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée CA - 550 V

  • tension de fonctionnement CC - 250 V

  • puissance de coupure - 80 kA

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340484724

Réf. Sonepar

00155001576

Réf. Fournisseur

F1006577

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

A1

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée CA:

550 V

tension de fonctionnement CC:

250 V

puissance de coupure:

80 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.5 W

pays de fabrication:

INDE

Fusible standard britannique CEI BS88 gG Type A1 550VAC 250VDC 4A BNIT Lames décalées

Les Atouts de la gamme:

Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen