Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG A1 550VAC 250VDC 6A BNIT Lames décalées - G1006578

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - A1
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée CA - 550 V
tension de fonctionnement CC - 250 V
puissance de coupure - 80 kA
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340484731
Réf. Sonepar
00155001622
Réf. Fournisseur
G1006578
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
A1
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée CA:
550 V
tension de fonctionnement CC:
250 V
puissance de coupure:
80 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.8 W
Les Atouts de la gamme:
Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


