Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG A3 415VAC 240VDC 80A BTIS Lames décalées - R1045273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - A3
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée CA - 415 V
tension de fonctionnement CC - 240 V
puissance de coupure - 80 kA
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340564402
Réf. Sonepar
00155056440
Réf. Fournisseur
R1045273
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
A3
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
tension assignée CA:
415 V
tension de fonctionnement CC:
240 V
puissance de coupure:
80 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
6.5 W
pays de fabrication:
INDE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


