Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG B1 690VAC 460VDC 100A BTC Boulonnés - A1006618

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG B1 690VAC 460VDC 100A BTC Boulonnés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - B1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension de fonctionnement CC - 460 V

  • puissance de coupure - 80 kA

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340536812

Réf. Sonepar

00155001355

Réf. Fournisseur

A1006618

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

B1

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée CA:

690 V

tension de fonctionnement CC:

460 V

puissance de coupure:

80 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

7.5 W

Fusible standard britannique CEI BS88 gG Type B1 690VAC 460VDC 100A BTC Boulonnés

Les Atouts de la gamme:

Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 2. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen