Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG F1 550VAC 250VDC 32A BNS Couteaux décalés - S1019215

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - F1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée CA - 550 V

  • tension de fonctionnement CC - 250 V

  • puissance de coupure - 80 kA

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340517057

Réf. Sonepar

00155002079

Réf. Fournisseur

S1019215

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

F1

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée CA:

550 V

tension de fonctionnement CC:

250 V

puissance de coupure:

80 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.9 W

Fusible standard britannique CEI BS88 gG Type F1 550VAC 250VDC 32A BNS Couteaux décalés

Les Atouts de la gamme:

Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 6. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.

Mersen

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen