Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG F2 550VAC 20A BES Couteaux pleins - H1006648

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible cartouche BS CEI gG F2 550VAC 20A BES Couteaux pleins

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - F2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée CA - 550 V

  • puissance de coupure - 80 kA

  • type de courant - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340485295

Réf. Sonepar

00155001675

Réf. Fournisseur

H1006648

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

F2

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée CA:

550 V

puissance de coupure:

80 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.7 W

Fusible standard britannique CEI BS88 gG Type F2 550VAC 20A BES Couteaux pleins

Les Atouts de la gamme:

Ce fusible est conforme aux normes EN 60269-2 section II et BS 88 partie 6. Ces fusibles sont conçus pour : “Protection "à usage général" (type gG). Cette gamme de fusibles assure une excellente limitation de courant pour toutes les surcharges dans une large gamme d'applications. En raison de leur taille, il est impossible de les remplacer par d'autres fusibles de valeur nominale supérieure dans leur gamme. Ils sont vissés dans des porte-fusibles ou boulonnés directement sur des busbars ou dans des fusibles-interrupteurs-sectionneurs.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Mersen

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen