Mersen - Fusible cartouche cylindrique aM 14x51 CEI 500VAC 40A - Q200758

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8430399008769
Réf. Sonepar
00155200758
Réf. Fournisseur
Q200758
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.65 W
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


