Mersen - Fusible cartouche cylindrique aM 22x58 CEI 690VAC 63A - C215650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8430399009735
Réf. Sonepar
00155215650
Réf. Fournisseur
C215650
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
4.8 W
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


