Mersen - Fusible cartouche cylindrique gG 10x38 CEI 500VAC 0.5A - C211027

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible cartouche cylindrique gG 10x38 CEI 500VAC 0.5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8430399007656

Réf. Sonepar

00155211027

Réf. Fournisseur

C211027

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.07 W

pays de fabrication:

TUNISIE

Fusible cartouche cylindrique gG Taille 10x38 CEI 500VAC 0.5A

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen