Mersen - Fusible cartouche cylindrique gG 14x51 CEI 500VAC 50A - Z219235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8430399008363
Réf. Sonepar
00155219235
Réf. Fournisseur
Z219235
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
G
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
4.8 W
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


