Mersen - Fusible cartouche cylindrique gG 14x51 CEI 690VAC 20A - Z212588

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible cartouche cylindrique gG 14x51 CEI 690VAC 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430399008325

Réf. Sonepar

00155212588

Réf. Fournisseur

Z212588

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.75 W

pays de fabrication:

TUNISIE

Fusible cartouche cylindrique gG Taille 14x51 CEI 690VAC 20A

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen