Mersen - Fusible cartouche cylindrique gG 22x58 CEI 690VAC 63A - Y215646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC/DC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8430399009193
Réf. Sonepar
00155215646
Réf. Fournisseur
Y215646
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
6.3 W
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


