Mersen - Fusible cartouche cylindrique gG 8x32 CEI 400VAC 2A - Q219227

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 8x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8430399007410

Réf. Sonepar

00155219227

Réf. Fournisseur

Q219227

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

8x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

400 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

20 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.45 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible cartouche cylindrique gG Taille 8x32 CEI 400VAC 2A

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen