Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 aR 600VAC 0.4A - P077638

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.4 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340025231
Réf. Sonepar
00155002523
Réf. Fournisseur
P077638
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.4 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.8 W


