Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 gR 690VAC 12.5A - C1014578

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 12.5 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340501001
Réf. Sonepar
00155000350
Réf. Fournisseur
C1014578
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
12.5 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
160 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.8 W
Les Atouts de la gamme:
Le fusible cylindrique 10x38 gR est un fusible à action rapide utilisé pour protection complète des onduleurs, des alimentations ininterruptibles, des entraînements à vitesse variable et d'autres dispositifs à semi-conducteurs discrets.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


