Non retournable

Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 gR 690VAC 4A - W1014572

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 gR 690VAC 4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340500950

Réf. Sonepar

00155000396

Réf. Fournisseur

W1014572

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

160 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.7 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 10x38 gR 690VAC CEI 4A

Les Atouts de la gamme:

Le fusible cylindrique 10x38 gR est un fusible à action rapide utilisé pour protection complète des onduleurs, des alimentations ininterruptibles, des entraînements à vitesse variable et d'autres dispositifs à semi-conducteurs discrets.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen