Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 14x51 gLB 440VDC 50A Percuteur - H076620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 440 V
type de tension - DC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340019223
Réf. Sonepar
00155076620
Réf. Fournisseur
H076620
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée (Ue):
440 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
6 W
Les Atouts de la gamme:
Ces modèles Protistor® taille 14x51 ont été conçus pour protéger les semi-conducteurs de puissance. Ce sont des fusibles à très haut pouvoir de coupure : 440 VDC, avec une large plage de valeurs nominales (intensité nominale de 2 à 50 A).



