Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 14x51 gR 690VAC 6A - A1017198

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340506914

Réf. Sonepar

00155001362

Réf. Fournisseur

A1017198

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

160 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2 W

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 14x51 gR 690VAC CEI 6A

Les Atouts de la gamme:

Ces modèles Protistor® taille 14x51 ont été conçus pour protéger les semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4. Ce sont des fusibles à très haut pouvoir de coupure : 690 VAC, avec une large plage de valeurs nominales (intensité nominale de 1 à 63 A). Il existe deux modèles : avec ou sans percuteur

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen