Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 27x60 gLB 440VDC 125A Percuteur - H098562

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée (Ue) - 440 V
type de tension - DC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340154931
Réf. Sonepar
00155098562
Réf. Fournisseur
H098562
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
27x60 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée (Ue):
440 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
ultra-rapide (FF)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
22 W
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


