Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 27x60 gR 800VAC 8A - Percuteur - R221436

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340253627

Réf. Sonepar

00155025362

Réf. Fournisseur

R221436

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

tension assignée (Ue):

800 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

90 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2 W

pays de fabrication:

TUNISIE

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 27x60 gR 800VAC CEI 8A Avec Percuteur

Les Atouts de la gamme:

Le fusible Protistor® 800 VAC offre une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les petits équipements de conversion de puissance. Ces fusibles gR à action rapide ont été conçus pour fournir une protection complète afin d'éliminer toutes les surcharges et les défauts de semi-conducteurs. Ils sont montés avec des éléments estampés noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Chaque fusible est équipé d'un percuteur.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen