Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 36x190 gR (gRC) 1500VDC 50A - J089478

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340083378

Réf. Sonepar

00155008337

Réf. Fournisseur

J089478

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

1500 V

type de tension:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

Dissipation thermique sous courant nominal:

30 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 36x190 gR (gRC) 1500VDC CEI 50A

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen