Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 36x250 gR (gRB) 2000VDC 20A - H086257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 2000 V
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340074093
Réf. Sonepar
00155007409
Réf. Fournisseur
H086257
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
2000 V
type de tension:
DC
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
Dissipation thermique sous courant nominal:
17.5 W
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


