Non retournable

Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 36x250 gR (gRB) 2000VDC 32A - X081440

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 36x250 gR (gRB) 2000VDC 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 2000 V

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340045741

Réf. Sonepar

00155004574

Réf. Fournisseur

X081440

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

2000 V

type de tension:

DC

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

Dissipation thermique sous courant nominal:

26 W

pays de fabrication:

FRANCE

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 36x250 gR (gRB) 2000VDC CEI 32A

Les Atouts de la gamme:

Les offres Mersen courant continu assurent une protection hautes performances pour les circuits de puissance et auxiliaires dans le secteur ferroviaire. Les fusibles à semi-conducteurs Mersen courant continu ont été développés pour offrir les meilleures performances exigées par les nouveaux équipements à courant continu actuels. Ces fusibles fonctionnent généralement à une température supérieure à celle des autres types de fusibles, possèdent une valeur I²t inférieure afin de minimiser l'endommagement des composants protégés lors de courts-circuits, une puissance dissipée inférieure et une longévité accrue.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen