Mersen - Fusible DCT - Midget - Action rapide 750VAC 1000VDC 2A Capsule - DCT2-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 750 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001410063
Réf. Sonepar
00155000311
Réf. Fournisseur
DCT2-2
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
750 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
M (Midget)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles DCT de Mersen furent développés afin de répondre aux exigences de nouvelles applications tel que la protection des cellules photovoltaïques, des multimètres, et les circuits auxiliaires des systèmes de traction. Fusibles de haute performance en courant continu, compacts, offrant de nombreux avantages spécialement pour les applications en courant continu du marché international où les exigences sont supérieures à 600VDC.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


