Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible gBAT 1500VDC 1XL 50A Couteaux pleins Clip - C1068628

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 1XL

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • classe de fonctionnement - autre

  • type de tension - DC

  • tension de fonctionnement CC - 1500 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340611977

Réf. Sonepar

00155061197

Réf. Fournisseur

C1068628

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

1XL

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

classe de fonctionnement:

autre

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

1500 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

21 W

Fusible gBAT 1500VDC Taille 1XL 50A Avec Couteaux pleins Pour Clip

Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles NH gBat de Mersen a été conçue spécialement pour la protection des systèmes de batteries. Ils offrent une protection intégrale qui peut concerner des surintensités très faibles ou des courants de défaut de type DC jusqu'à 50 kA. La série de fusibles NH gBat couvre différentes valeurs nominales en 1000 VDC avec les tailles NH1 et NH2 et en 1500 VDC avec les tailles NH1XL, NH2XL et NH3L. Ils sont de type gBat, conformes au nouveau projet de norme IEC 60269-7 pour la protection des batteries. Ils sont proposés avec des couteaux boulonnés pour un montage direct ou avec couteaux pleins.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)