Mersen - Fusible gBAT 1500VDC 3L 160A Couteaux pleins Clip - Z1068648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - 3L
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
classe de fonctionnement - autre
type de tension - DC
tension de fonctionnement CC - 1500 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340612158
Réf. Sonepar
00155061215
Réf. Fournisseur
Z1068648
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
3L
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
classe de fonctionnement:
autre
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
1500 V
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
36 W
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles NH gBat de Mersen a été conçue spécialement pour la protection des systèmes de batteries. Ils offrent une protection intégrale qui peut concerner des surintensités très faibles ou des courants de défaut de type DC jusqu'à 50 kA. La série de fusibles NH gBat couvre différentes valeurs nominales en 1000 VDC avec les tailles NH1 et NH2 et en 1500 VDC avec les tailles NH1XL, NH2XL et NH3L. Ils sont de type gBat, conformes au nouveau projet de norme IEC 60269-7 pour la protection des batteries. Ils sont proposés avec des couteaux boulonnés pour un montage direct ou avec couteaux pleins.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


