Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible GFN - Midget - Action temporisée 250VAC 7A Capsule Indicateur visuel - GFN7

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 7 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001307172

Réf. Sonepar

00155307172

Réf. Fournisseur

GFN7

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

7 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

M (Midget)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

Fusible GFN - Midget - Action temporisée 250VAC 7A Capsule Indicateur visuel

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Midget GFN avec indicateur sont disponibles de 1/10 à 30A. Ces fusibles à action temporisée possèdent un indicateur de fusion visuel situé à l'extrémité du fusible pour indiquer l'ouverture du circuit. Les indicateurs peuvent être utilisés avec des microcontacts pour une indication à distance ou visuelle. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution.)

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen