Mersen - Fusible haute performance 91 aR 1500VAC CEI 315A Percuteur Plots Filets métr. - D076156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
tension assignée CA - 1500 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340496321
Réf. Sonepar
00155049632
Réf. Fournisseur
D076156
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
315 A
tension assignée CA:
1500 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
59 W
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


