Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible HSJ - Classe J - Ultra rapide 600VAC 500VDC 3A Capsule - HSJ3

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - J

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001372477

Réf. Sonepar

00155052919

Réf. Fournisseur

HSJ3

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

J

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible HSJ - Classe J - Ultra rapide 600VAC 500VDC 3A Capsule Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Le fusible Ultra Rapide J (HSJ) possède les caractéristiques pour la protection des semi-conducteurs (I²t très bas) et celles d'un fusible de Classe J. Listé UL pour la protection des circuits de dérivation, le HSJ a été conçu pour les courants de démarrage des contrôleurs de moteurs électroniques. La protection des circuits de dérivation est conforme aux exigences du 'NEC', et avec un point de fusion (I²t) très bas pour la protection des semi-conducteurs de puissance tels que les diodes, SCR, GTO et SSR.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen