Mersen - Fusible HT DIN à usage général 12kVAC 25A d65mm, L292mm Percuteur 80N - Z1000154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée CA - 12000 V
tension assignée (Ue) - 12 kV
avec percuteur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340453270
Réf. Sonepar
00155001322
Réf. Fournisseur
Z1000154
Marque
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée CA:
12000 V
tension assignée (Ue):
12 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
puissance de coupure:
40 kA
longueur:
358 mm
diamètre:
65 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
usage générique
standard:
IEC
technique d'installation:
air
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


