Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible HT DIN à usage général 12kVAC 40A d78mm, L292mm Percuteur 80N - A1000155

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible HT DIN à usage général 12kVAC 40A d78mm, L292mm Percuteur 80N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - protection pour transformateur primaire

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 12 kV

  • avec percuteur - Oui

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340453287

Réf. Sonepar

00155000538

Réf. Fournisseur

A1000155

Marque

Mersen

application:

protection pour transformateur primaire

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée (Ue):

12 kV

avec percuteur:

Oui

type de tension:

AC

fréquence assignée:

50...60 Hz

puissance de coupure:

40 kA

longueur:

358 mm

diamètre:

78 mm

catégorie de performance selon IEC 60282-1:

usage générique

standard:

IEC

technique d'installation:

air

Fusible DIN haute tension à usage général pour transformateur Limitor® 12kVAC CEI 40A d78mm, L292mm Avec Percuteur 80N

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles HT de Mersen sont utilisés depuis des décennies pour assurer une protection fiable dans les appareillages de commutation et de commande haute tension et les systèmes haute tension. Les fusibles Limitor®-G HV sont des fusibles à usage général selon la définition de la norme IEC 60282-1, destinés à la protection des transformateurs contre les effets des courants de court-circuit et des faibles surintensités.Pour garantir une excellente qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : Les éléments fusibles sont en argent pur, les extrémités en cuivre plaqué argent et les corps en céramique.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen