Mersen - Fusible HT DIN à usage général 12kVAC 50A d88mm, L292mm Percuteur 80N - B1000156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 12 kV
avec percuteur - Oui
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340453294
Réf. Sonepar
00155000579
Réf. Fournisseur
B1000156
Marque
Mersen
application:
protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In):
50 A
tension assignée (Ue):
12 kV
avec percuteur:
Oui
type de tension:
AC
fréquence assignée:
50...60 Hz
puissance de coupure:
40 kA
longueur:
358 mm
diamètre:
88 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1:
usage générique
standard:
IEC
technique d'installation:
air
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles HT de Mersen sont utilisés depuis des décennies pour assurer une protection fiable dans les appareillages de commutation et de commande haute tension et les systèmes haute tension. Les fusibles Limitor®-G HV sont des fusibles à usage général selon la définition de la norme IEC 60282-1, destinés à la protection des transformateurs contre les effets des courants de court-circuit et des faibles surintensités.Pour garantir une excellente qualité, Mersen utilise les meilleurs matériaux : Les éléments fusibles sont en argent pur, les extrémités en cuivre plaqué argent et les corps en céramique.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


