Mersen - Fusible miniature GAB - Fusion rapide 125VAC 25A 6,3x32 Capsule - GAB25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 125 V
type de tension - AC
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001224172
Réf. Sonepar
00155122417
Réf. Fournisseur
GAB25
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
125 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Jusqu'à 250V, Action Rapide, Céramique, 1/4" x 1-1/4"
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


