Mersen - Fusible miniature GDG-V - Temporisé 250VAC 0.1A 5x20 Connexion soudée - GDG-V1/10

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 5x30 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001766788

Réf. Sonepar

00155766788

Réf. Fournisseur

GDG-V1/10

Marque

Mersen

modèle:

fusible en verre

taille:

5x30 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.1 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

Fusible miniature GDG-V - Temporisé 250VAC 0.1A Taille 5x20 Connexion soudée

Les Atouts de la gamme:

250V, Action Temporisée, Verre, 5mm x 20mm, Sorties axiales de 1-1/2"

Mersen

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen