Mersen - Fusible miniature GDG-V - Temporisé 250VAC 2.5A 5x20 Connexion soudée - GDG-V2-1/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en verre
taille - 5x30 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001768072
Réf. Sonepar
00155768072
Réf. Fournisseur
GDG-V2-1/2
Marque
Mersen
modèle:
fusible en verre
taille:
5x30 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
Les Atouts de la gamme:
250V, Action Temporisée, Verre, 5mm x 20mm, Sorties axiales de 1-1/2"

Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


