Mersen - Fusible miniature GDL - Temporisé 250VAC 1A 6,3x32 Capsule - GDL1

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001763206

Réf. Sonepar

00155054634

Réf. Fournisseur

GDL1

Marque

Mersen

modèle:

fusible en verre

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

pays de fabrication:

CHINE

Fusible miniature GDL - Temporisé 250VAC 1A Taille 6,3x32 Capsule

Les Atouts de la gamme:

Jusqu'à 250V, Action Temporisée, Verre, 1/4" x 1 1/4"

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen