Mersen - Fusible miniature GSC - Temporisé 250VAC 0.5A 5x20 Capsule - GSC1/2

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001765712

Réf. Sonepar

00155054750

Réf. Fournisseur

GSC1/2

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

Fusible miniature GSC - Temporisé 250VAC 0.5A Taille 5x20 Capsule

Les Atouts de la gamme:

Jusqu'à 250V, Action Temporisée, Verre / Ceramic 5mm x 20mm

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen