Mersen - Fusible miniature GSC - Temporisé 250VAC 3A 5x20 Capsule - GSC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001765804
Réf. Sonepar
00155054761
Réf. Fournisseur
GSC3
Marque
Mersen
modèle:
autre
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
Les Atouts de la gamme:
Jusqu'à 250V, Action Temporisée, Verre / Ceramic 5mm x 20mm

Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


