Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible miniature taille 5x25 - Très Rapide - 1,25A - 250V - Céramique - M079016

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible miniature taille 5x25 - Très Rapide - 1,25A - 250V - Céramique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 5x25 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.25 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340033489

Réf. Sonepar

00155003348

Réf. Fournisseur

M079016

Marque

Mersen

taille:

5x25 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

1.25 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

Fusible cartouche miniature - Taille 5 x 25 - Courbe : Très rapide - Calibre : 1,25 A - Tension : 250 V - Céramique

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)