Mersen - Fusible miniature taille 6x32 - Très rapide - 0,16A - 500V - Céramique - C208198

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible miniature taille 6x32 - Très rapide - 0,16A - 500V - Céramique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Conditionnement

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340208443

Réf. Sonepar

00155020844

Réf. Fournisseur

C208198

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.16 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

Fusible cartouche miniature - Taille 6 x 32 - Courbe : Très rapide - Calibre : 0,16 A - Tension : 500 V - Céramique