Mersen - Fusible miniature taille 6x32 - Très rapide - 0,315A - 250V - Céramique - S208143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Conditionnement
150 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340207927
Réf. Sonepar
00155020792
Réf. Fournisseur
S208143
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)


