Mersen - Fusible miniature taille 6x32 - Très rapide - 12,5A - 400V - Céramique - Y093171

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 12.5 A
tension assignée (Ue) - 400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340116366
Réf. Sonepar
00155093171
Réf. Fournisseur
Y093171
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
12.5 A
tension assignée (Ue):
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)


