Mersen - Fusible miniature taille 6x32 - Très rapide - 2,5A - 500V - Céramique - Q208210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Conditionnement
150 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340208566
Réf. Sonepar
00155020856
Réf. Fournisseur
Q208210
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)


