Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Fusible multimètres 10x35/10x38 FSM 1000VAC 1000VDC 15A Capsule - FSM15

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001326678

Réf. Sonepar

00155232482

Réf. Fournisseur

FSM15

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

15 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

M (Midget)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

20 kA

Fusible multimètres 10x35/10x38 FSM 1000VAC 1000VDC 15A Capsule

Les Atouts de la gamme:

Mersen a développé un vrai fusible à 1000V pour courant alternatif et courant continu conçu pour la protection des multimètres analogiques et numériques. Ces fusibles répondent à toutes les exigences de l'industrie avec trois calibres faciles à utiliser. À 1000V courant alternatif et courant continu, les fusibles FSM de Mersen sont conçus pour le marché des instruments de mesure électroniques et de contrôle.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen