Mersen - Fusible NH0 gG 500VAC 10A pattes non isolées Double indicateur - G214159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH0
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399001340
Réf. Sonepar
00155330964
Réf. Fournisseur
G214159
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH0
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
250 V
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.1 W
pouvoir de coupure AC:
120 kA
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


