Mersen - Fusible NH00 gG 690VAC 40A pattes non isolées Double indicateur - X228456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH00
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430399025520
Réf. Sonepar
00155330581
Réf. Fournisseur
X228456
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH00
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
250 V
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
3.7 W
pouvoir de coupure AC:
80 kA
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


