Mersen - Fusible NH000 gG 400VAC 4A pattes isolées Double indicateur - Q223689

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH000
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée CA - 400 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4086500085675
Réf. Sonepar
00155008567
Réf. Fournisseur
Q223689
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH000
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée CA:
400 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Oui
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.35 W
pouvoir de coupure AC:
100 kA
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Mersen
Découvrez toute la gamme Mersen


